DAYTON 7H478ダクトブロワー20インチ
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブロワーRPM | 865 |
CFM @ 0.000インチSP | 4678 |
CFM @ 0.125インチSP | 4484 |
CFM @ 0.250インチSP | 4285 |
CFM @ 0.375インチSP | 4061 |
CFM @ 0.500インチSP | 3812 |
CFM @ 0.625インチSP | 3544 |
CFM @ 0.750インチSP | 3239 |
全負荷アンペア | 3.2-2.9/1.4 |
高さ | 32 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 14 1 / 2 " |
入口の高さ(インチ) | 50 1/2 |
入口幅(インチ) | 50 1/2 |
最大BHP | 0.79 |
最大深さ | 32 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 16インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴エアオーバーを開く |
モーターHP | 3/4 |
モーターRPM | 976 |
モータータイプ | 3相 |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 14-1 / 2」 |
コンセントの高さ | 27 7 / 8 " |
出口幅 | 27 7 / 8 " |
相 | 3 |
軸径 | 1" |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 14.5 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 14.1 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 13.7 |
タイプ | 遠心式、ドライブパッケージ付き |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 20 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜 |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 146.78 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | 全負荷アンペア | 入口径 | 最大BHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV81 | - | - | - | - | - | - | 14-1 / 2」 | - | ¥647,644 | |
7H466 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 18 / 9.3-9.0 | 14 1 / 2 " | 1.57 | ¥802,750 | |
7H467 | 5597 | 1200 | 6490 | 5233 | 4836 | 21.0 / 11.3-10.5 | 14 1 / 2 " | 2.09 | ¥834,304 | |
7H479 | 3916 | 952 | 5148 | 3203 | - | 3.2-2.9/1.4 | 14 1 / 2 " | 1.04 | ¥809,363 | |
7H480 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 4.4-4.0/2.0 | 14 1 / 2 " | 1.57 | ¥816,348 | |
7H481 | 5597 | 1200 | 6490 | 5233 | 4836 | 6.1-5.5/2.8 | 14 1 / 2 " | 2.09 | ¥819,470 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。