BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-Eデジタルドライバス、シングルチャンバー、230V
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルドライバス |
正確さ | + / - 0.1 |
ベース材料 | ABS |
コンプライアンス | CE |
深さ | 10 " |
卒業 | 0.1 |
高さ | 5" |
材料 | ABS |
マックス。 温度 | 105度 |
レンジ | 周囲温度+5度から105度 |
温度。 範囲 | 周囲温度+5度から105度 |
電圧(AC) | 115 - 230 |
ワット数 | 120 kW |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 77.42 |
船の長さ(cm) | 90.32 |
船幅(cm) | 77.42 |
HSコード | 8419899585 |
モデル | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|
BSH5001 | 周囲温度+5度から105度 | ¥119,786 | |
BSH5001-1B | 周囲温度+ 5v〜105度 | ¥148,384 | |
BSH5001-1B-E | 周囲温度+5度から105度 | ¥148,384 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。