BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B-Eデジタルドライバス、230V
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
アイテム価格 | デジタルドライバス |
正確さ | + / - 0.1 |
ベース材料 | ABS |
コンプライアンス | CE |
深さ | 14.5 " |
卒業 | 0.1 |
高さ | 5" |
材料 | ABS |
マックス。 温度 | 105度 |
レンジ | 周囲温度+5度から105度 |
温度。 範囲 | 周囲温度+5度から105度 |
電圧(AC) | 115 - 230 |
ワット数 | 240 kW |
幅(Width) | 6 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 5.95 |
船高(cm) | 83.87 |
船の長さ(cm) | 161.29 |
船幅(cm) | 109.68 |
HSコード | 8419899585 |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
BSH5002 | ¥149,134 | |
BSH5002-E | ¥146,599 | |
BSH5002-2B | ¥216,082 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。