ディクソン 6 インチ チャート
Dickson 6 インチ チャートは、6 インチの円形チャート レコーダーと併用して、温度、圧力、湿度の記録を記録できるように設計されています。
形式 | モデル | チャートサイズ(インチ) | レンジ | 録音時間 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 651 | 6 | -50 ~ 50° F/C | 7日 | 60 | ¥13,884 | |
B | 668 | 6 | 0〜14 | 7日 | 60 | ¥11,812 | |
C | 614 | 6 | 60~-40 | 24の時間。 | 60 | ¥10,202 | |
D | 603 | 6 | 0から300へのpsi | 7日 | 60 | ¥12,218 | |
E | 664 | 6 | 0から50°C | 24の時間。 | 60 | ¥9,738 | |
F | 661 | 6 | 0°Fに500 | 7日 | 60 | ¥13,791 | |
G | 662 | 6 | 0°Fに500 | 24の時間。 | 60 | ¥13,791 | |
H | 671 | 6 | 0〜200 | 7日 | 60 | ¥12,348 | |
I | 678 | 6 | -100 ~ 0° F/C | 7日 | 60 | ¥13,884 | |
J | 667 | 6 | 0〜200°F | 24の時間。 | 60 | ¥13,791 | |
K | 656 | 6 | 50~100°F/C | 24の時間。 | 60 | ¥13,884 | |
L | 674 | 6 | 0〜300 | 24の時間。 | 60 | ¥10,019 | |
M | 612 | 6 | 0から100へのpsi | 7日 | 60 | ¥11,812 | |
N | 663 | 6 | 0から50°C | 7日 | 60 | ¥13,884 | |
O | 654 | 6 | 0 ~ 50°F、-50 ~ 0° C | 24の時間。 | 60 | ¥13,884 | |
P | 655 | 6 | 50~100°F/C | 7日 | 60 | ¥13,884 | |
Q | 665 | 6 | 0~200°F/C | 7日 | 60 | ¥13,791 | |
R | 652 | 6 | -50 ~ 50° F/C | 24の時間。 | 60 | ¥13,884 | |
S | 659 | 6 | 0~250°F/C | 7日 | 60 | ¥13,884 | |
T | 660 | 6 | 0~250°F/C | 24の時間。 | 60 | ¥13,884 | |
U | 653 | 6 | 0 ~ 50°F、-50 ~ 0° C | 7日 | 60 | ¥13,884 | |
V | 658 | 6 | 0〜100 | 24の時間。 | 60 | ¥13,884 | |
W | 657 | 6 | 0〜100 | 7日 | 60 | ¥13,884 | |
X | 675 | 6 | -10から10 | 7日 | 60 | ¥10,019 | |
Y | 673 | 6 | 0〜300 | 7日 | 60 | ¥12,679 | |
Z | 669 | 6 | -20 ~ 120° F/C | 7日 | 60 | ¥12,679 |
特徴
- これらのチャートは、24 時間、7 日、または 31 日のデータを記録するために回転し、リアルタイムの温度/湿度の読み取り値を華氏 +/-2 度の精度で表示します。
- それらの円形のデザインは、指定された期間にわたってキャプチャされた XNUMX つまたは複数の変数の完全なデータを一目で確認できます。
- これらは 60 枚のチャートのパックで提供されており、指定された時間枠が完了した後に簡単に交換できます。
対応アクセサリー
- チャートレコーダー: これらの 6 インチ チャート レコーダーは、これらの 6 インチ チャートを使用して、可変温度および湿度範囲を記録します。
よくある質問
置換チャートは何に使用されますか?
置換チャートは、1 回のローテーションが完了した後 (1 日、XNUMX 週間、または XNUMX か月後) に現在のチャートのデータが上書きされるのを防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤレス監視システムアクセサリ
- はんだ付けのヒント
- ストラットチャネル
- 隠されたヒンジ
- 秋の逮捕の投稿と拡張機能
- ドラム
- フードサービス機器および機器
- 測定装置
- ワイヤマネジメント
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- POWER FIRST ナイロン、ピギーバック
- LIFT-ALL トウStrpナイロン
- EATON DS型補助スイッチ
- MARTIN SPROCKET 本文ファイル
- WESTWARD ドライバーセット
- GRAINGER ダストリング
- LINN GEAR スプリットカラー
- VESTIL PLHシリーズ プロフェッショナルレバーホイスト
- NIBCO クォーターターンボールバルブ
- HUB CITY ライザーブロック