BENCHMARK SCIENTIFIC シェーカーとローテーター 最大19個の2L / 1個のXNUMXLフラスコを同時に混合するための円形XNUMXmm軌道を特徴とするオービシェーカーモデル。 低速アプリケーションでの滑り止めサポート用のラバーマットとフラスコクランプの即時交換用のMAGICクランププラットフォームが含まれています
最大19個の2L / 1個のXNUMXLフラスコを同時に混合するための円形XNUMXmm軌道を特徴とするオービシェーカーモデル。 低速アプリケーションでの滑り止めサポート用のラバーマットとフラスコクランプの即時交換用のMAGICクランププラットフォームが含まれています
MultiThermシリーズシェーカー
形式 | モデル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | H5000-HC-E | ¥591,041 | ||
A | H5000-HE | ¥449,850 | ||
B | H5000-H | ¥473,127 | ||
B | H5000-HC | ¥628,615 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | R4040-HZ15 | ¥12,254 | |
A | R4040-HZ50 | ¥12,261 | |
A | R4040-500 | ¥3,674 | |
A | R4040-1520 | ¥4,175 |
ラボシェーカー
BlotBoy シリーズ 3D ロッカー
BenchRocker シリーズ 2D ロッカー
Orbi-Shakerシリーズオービタルシェーカー
オービタルシェイカー
RotoBotシリーズ回転ミキサー
Roto-Miniシリーズローテーター
ユニバーサルスプリングプラットフォーム
形式 | モデル | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | H1000-P-SP | ¥116,826 | |||
B | H1010-P-SP | ¥129,244 |
スプリントシリーズローター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | C3303-1215 | ¥44,449 | 見積依頼 |
B | C5000-6H-PT-E | ¥117,953 | 見積依頼 |
TubeRocker シリーズ コンパクト ロッカー
BioMixer シリーズ 3D 章動シェーカー
Incu-Shaker シリーズ インキュベーター シェーカー
Orbi-Blotter シリーズ オービタル シェーカー
MiniMixer シリーズ 3D 章動シェーカー
DryChill シリーズ クーリング ブロック
Benchmark Scientific DRYCHILL シリーズ冷却ブロックは、実験室や科学研究現場で、さまざまな実験手順中にサンプル、試薬、アッセイの温度を維持および調整するために使用されます。 これらの冷却ブロックは正確な温度制御を提供し、サンプルを長期間にわたって必要な温度に保つことができます。 サンプルチューブを氷を使わずに安定して冷却できるため、面倒な氷浴が不要になります。 これらの冷却ブロックは正確な温度制御を提供し、温度に敏感なサンプルの完全性を保証します。 結露を軽減し、不要な湿気の蓄積を防ぐ独自の設計を採用しています。 これらのブロックには視覚的な温度インジケーターが装備されており、ユーザーはブロックの温度を監視および確認して、正確なサンプル冷却を確保できます。
Benchmark Scientific DRYCHILL シリーズ冷却ブロックは、実験室や科学研究現場で、さまざまな実験手順中にサンプル、試薬、アッセイの温度を維持および調整するために使用されます。 これらの冷却ブロックは正確な温度制御を提供し、サンプルを長期間にわたって必要な温度に保つことができます。 サンプルチューブを氷を使わずに安定して冷却できるため、面倒な氷浴が不要になります。 これらの冷却ブロックは正確な温度制御を提供し、温度に敏感なサンプルの完全性を保証します。 結露を軽減し、不要な湿気の蓄積を防ぐ独自の設計を採用しています。 これらのブロックには視覚的な温度インジケーターが装備されており、ユーザーはブロックの温度を監視および確認して、正確なサンプル冷却を確保できます。
シェーカー
Incu シェーカー シリーズ ミニ シリーズ インキュベーター シェーカー
BenchMixerシリーズボルテックスミキサー用水平ヘッド
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | BV1000-H150 | ¥20,601 | |
B | BV1000-H15 | ¥20,387 | |
C | BV1000-H500 | ¥20,387 |
詳細はこちら
- 溶接用品
- ロープとロープアクセサリー
- マテリアルリフト
- ターニングツール
- ブリアブルガス
- ピン端子
- シムストックの品揃え
- 壁と机の湿度計
- 電動インペラ
- エチレン酢酸ビニル(EVA)チューブ
- PROTO 標準SAEラチェットコンビネーションレンチ
- SQUARE D 過負荷リレー
- APPROVED VENDOR ロッドスチール5/8インチ
- GROTE 表面実装
- GRAINGER ユーティリティカート、黒
- ADVANTECH 標準試験用ふるい
- DAYTON インレットホース
- NIBCO フラットトップキャップ、ポリビニリデン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDSS一減速減速機
- SCHLAGE ロックセットシリンダー