BENCHMARK SCIENTIFIC BT1010オービタルシェーカー、30〜300 RPM
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
アイテム価格 | オービタルシェーカー |
高さ | 5" |
Hz | 50/60 |
長さ | 18.5 " |
移動型 | 軌道 |
解像度 | 19mm円形 |
速度 | 30から300 rpm |
電圧 | 120/230 |
幅(Width) | 21.25 " |
船の重量(kg) | 32.66 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9018908000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 高さ | 解像度 | 速度 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT3000 | 3" | 1rpm | 30〜300 rpm | 115 | 11 " | ¥358,326 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。