BENCHMARK SCIENTIFIC BT3000オービタルシェーカー、ラバーマットプラットフォーム
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
アイテム価格 | オービタルシェーカー |
アンプ | 5.22 |
コンプライアンス | CE |
深さ | 13in。 |
高さ | 3" |
Hz | 50/60 |
材料 | さまざまな |
移動型 | 19mm軌道 |
動作モード | 変数 |
解像度 | 1rpm |
速度 | 30〜300 rpm |
電圧 | 115 |
ワット数 | 600 |
重量容量 | 5x1Lまたは14ポンド。 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 9.28 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8419909580 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 高さ | 解像度 | 速度 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT1010 | 5" | 19mm円形 | 30から300 rpm | 120/230 | 21.25 " | ¥649,650 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。