BENCHMARK SCIENTIFIC BT4011-Eオービタルシェーカー、フラットマットプラットフォーム、230V
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オービタルシェーカー |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 198.12 |
船幅(cm) | 162.56 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | US |
A. オービタルシェーカーは、ロータリーシェーカーよりも振動の少ない円形のシェーキングモーションを提供します。
A. このシェーカーは、0 ~ 65 ℃ の温度範囲内で十分に機能し、最大 100% の湿度レベルに耐えることができます。
A. 日常のお手入れには、水と中性洗剤を使用してください。 このシェーカーを消毒するには、70% エタノールまたは第 XNUMX 級アンモニウム ベースの消毒剤を使用します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。