BENCHMARK SCIENTIFIC BT302-Eオービタルシェーカー、ラバーマットプラットフォーム、9.5 x 8インチプラットフォームサイズ、100〜240V
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
アイテム価格 | オービタルシェーカー |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 83.87 |
船の長さ(cm) | 122.58 |
船幅(cm) | 96.77 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | US |
A. デジタル マイクロプロセッサは、異なる材料を混合するためのモーター ドライブの速度制御を保証します。 速度調整用の大型LEDディスプレイで速度と時間の両方を同時に見ることができます。
A. Orbi-Blotter は、3 ~ 70 rpm の範囲の速度制御を備えた穏やかな軌道運動を特徴としており、膨張、洗浄、染色 / 脱色などの用途に最適です。
A. 非腐食性クリーナーまたは 70% エタノールで湿らせた糸くずの出ない布を使用して、こぼれたものをすぐに拭き取ります。 こぼれに注意することに加えて、シェーカー機構や電子キャビネットに液体が入らないようにするために、定期的な洗浄と手動消毒も重要です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。