BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-Hマルチサームシェーカー、加熱付き
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーマルミキサー |
アンプ | 4.38 |
コンプライアンス | CE |
深さ | 11.5in。 |
高さ | 8.25 " |
Hz | 50/60 |
材料 | さまざまな |
移動型 | 3mm軌道 |
動作モード | 変数 |
レンジ | amb + 5-100C |
解像度 | 1rpm |
速度 | 200-1500(または0) |
電圧 | 115 |
ワット数 | 500 |
幅(Width) | 8.25 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | CN |
モデル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|
H5000-HC | AMB-20-100C | ¥628,615 | |
H5000-HC-E | - | ¥591,041 | |
H5000-HE | - | ¥449,850 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。