BENCHMARK SCIENTIFIC Roto-Mini シリーズ ローテーター
Benchmark Scientific Roto-Mini シリーズ回転ミキサーは、研究室で内容物を混合するのに最適です。 これらは、核酸の精製、再懸濁、組織化学、タンパク質結合およびハイブリダイゼーションの用途に適しています。
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | R2020 | クリニカルローテーター | ¥75,055 | 見積依頼
|
A | R2020-E | クリニカルローテーター | ¥75,055 | 見積依頼
|
B | R2024 | クリニカルローテーター | ¥90,220 | 見積依頼
|
B | R2024-E | ラボ用ミキサー | ¥90,220 |
特徴
- Benchmark Scientific Roto-Mini シリーズ回転ミキサーには、0.5 ml ~ 50 ml チューブを収容できる簡単に交換可能なチューブ ホルダーが含まれています。
- ユーザーは、これらのチューブ ローテーターの動きを垂直 (エンド オーバー エンド) ミキシングから水平 (ローリングまたはハイブリダイゼーション スタイル) ミキシングまで調整できます。
- Benchmark Scientific R2020-E 固定速度は 24 rpm ですが、 Benchmark Scientific R2024-E 5 ~ 70 rpm の可変速度を備えています。
- これらのチューブローテーターには、2 パックの R2020-1520 チューブホルダー 11 (1.5 / 2.0 ml) のチューブ、2 パックの R2020-0507 チューブホルダー 5 (5 / 7 ml) のチューブ、2 パックの R2020-150 チューブホルダー 5 (10 / 15 ml) のチューブと R2020-500 チューブホルダー 6本(50ml)のチューブが入ります。
対応アクセサリー
- Bechmark サイエンティフィック R2020-PCR チューブホルダー: このチューブホルダーには、12 個の PCR ストリップまたは XNUMX 個の PCR プレートがあり、PCR 容器を混合するためのこれらのチューブローテーターに取り付けられます。
- Bechmark サイエンティフィック R2020-RP ミニ ロッキング プラットフォーム: このロッキング プラットフォームは、ラバー マットを備えた、これらのロッキング コンテンツ用のチューブ ローテーターに取り付けられています。
規格と承認
- CE
よくある質問
これらの Benchmark Scientific Roto-Mini シリーズ回転ミキサーのさまざまな機能は何ですか?
- ミックス機能:ミキシングを強化するための回転と振動。
- 一時停止機能:間欠停止で回転。
- ロック機能:シーソーのようなゆるやかな揺れで前後に動きます。
これらの真空管回転子の定格電圧は?
これらの Benchmark Scientific Roto-Mini シリーズ回転ミキサーには、定格 230V の EU プラグが装備されています。
これらの Benchmark Scientific Roto-Mini シリーズ回転ミキサーのチューブ容量はどれくらいですか?
これらのチューブローテーターは、44 / 1.5 ml チューブを 2.0 本、20 ml チューブを 15 本、または 6 ml チューブを 50 本収納できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアハックソー
- 非常用照明アクセサリー
- キー付きシャフト
- スペクトラム・アナライザ
- フロアコーティング
- 送風機
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- ホースクランプ
- カップリングの首輪とアダプター
- テストポンプ
- ADAM EQUIPMENT バランス保護カバー
- SIEMENS RDシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- PROTO スクリューエクストラクター
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 持針器
- DURHAM MANUFACTURING 溶接されたローデッキカート
- DORMONT 40SuprSafeシリーズ高BTUステンレス鋼ガスコネクタ
- 3M 布シート
- SMC VALVES ゲージ
- BALDOR / DODGE ポリマースリーブ EZ Kleen、XNUMX ボルトピローブロック、ソリッドジャーナルベアリング