DORMONT 40 Supr Safe シリーズ高 BTU ステンレス鋼ガス コネクタ
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 40-4142-12 | 12 " | ¥7,565 | 見積依頼
|
A | 40-4141-12 | 12 " | ¥7,565 | 見積依頼
|
A | 40-4242-12 | 12 " | ¥19,329 | 見積依頼
|
A | 40-4242-18 | 18 " | ¥20,039 | 見積依頼
|
A | 40-4142-18 | 18 " | ¥7,847 | 見積依頼
|
A | 40-4141-18 | 18 " | ¥7,847 | 見積依頼
|
A | 40-4242-24 | 24 " | ¥8,105 | 見積依頼
|
A | 40-4141-24 | 24 " | ¥8,105 | 見積依頼
|
A | 40-4142-30 | 30 " | ¥8,897 | 見積依頼
|
A | 40-4142-36B | 36 " | ¥24,993 | 見積依頼
|
A | 40-4141-36 | 36 " | ¥9,506 | 見積依頼
|
B | 40-4142-36 | 36 " | ¥9,506 | 見積依頼
|
A | 40-4141-48 | 48 " | ¥10,971 | 見積依頼
|
A | 40-4242-48 | 48 " | ¥10,971 | 見積依頼
|
A | 40-4142-48 | 48 " | ¥10,971 | 見積依頼
|
A | 40-4142-60 | 60 " | ¥11,784 | 見積依頼
|
A | 40-4242-72 | 72 " | ¥13,385 | 見積依頼
|
A | 40-4142-72 | 72 " | ¥13,385 | 見積依頼
|
40SuprSafeシリーズ高BTUステンレス鋼ガスコネクタ
Dormont 40 Supr-Safe シリーズ高 BTU ガス コネクタは、ヒーターやボイラー、レンジ、オーブン、グリルなどの調理器具に高 BTU ガスを安全かつ効率的に供給するのに最適です。 業務用厨房、レストラン、工業用調理設備で使用されています。 これらのコネクタには、金属間の確実なシールを形成するフレア型エンド アダプタが付いており、ガス接続を迅速かつ簡単に取り付けることができます。 304 ステンレス鋼で作られており、高い耐食性と強度を備えています。 これらのコネクタはネックのない設計を採用しており、狭いスペースや難しい構成でもコネクタを簡単に設置できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 番号タグ
- 消火ホースと消火栓アダプター
- タッピングツール
- 伸縮式サポートブレース
- 航空会社の冷却システム
- ソケットとビット
- コンベヤー
- チェックバルブと逆流防止装置
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 鋳鉄
- NOBLES バーニッシャー2.8hp64dba
- MACROMATIC 3VA、ポンプシール故障リレー
- VULCAN HART ボンジョイント
- BATTERY DOCTOR 表示
- THOMAS & BETTS 液密導管
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動空気圧ダイヤフラム バルブ、フランジ付き、FKM O リング
- GRAINGER ストッパー39mm、ラバーブラック
- DAYTON ジャックス
- PROTO 圧縮ゲージ
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチ鋼かさ歯車