BENCHMARK SCIENTIFIC DryChill シリーズ冷却ブロック
DryChill シリーズ クーリング ブロック
Benchmark Scientific DRYCHILL シリーズ冷却ブロックは、実験室や科学研究現場で、さまざまな実験手順中にサンプル、試薬、アッセイの温度を維持および調整するために使用されます。 これらの冷却ブロックは正確な温度制御を提供し、サンプルを長期間にわたって必要な温度に保つことができます。 サンプルチューブを氷を使わずに安定して冷却できるため、面倒な氷浴が不要になります。 これらの冷却ブロックは正確な温度制御を提供し、温度に敏感なサンプルの完全性を保証します。 結露を軽減し、不要な湿気の蓄積を防ぐ独自の設計を採用しています。 これらのブロックには視覚的な温度インジケーターが装備されており、ユーザーはブロックの温度を監視および確認して、正確なサンプル冷却を確保できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 金属製ユーティリティカート
- モーターパック変換キット
- ダクトレススプリットシステムアクセサリ
- 壁および庭の消火栓付属品
- 土壌コアサンプリングアクセサリー
- 容器と容器
- ワークベンチとアクセサリー
- キーコントロールの識別
- ストラップおよびストラップ装置
- テンショナーとタイトナー
- EXTECH ゲージデジタルフォース
- MAKITA ランダムオービットサンダー5インチ
- COOPER B-LINE BVPシリーズ振動クランプ
- COOPER B-LINE Flexstray シリーズ スプライス バー
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 腐食性廃棄物排水 P119 ハブなしアダプター、スピゴット x ハブ
- BALDOR MOTOR 三相 TEAO チラー/冷却塔モーター
- EATON モーター制御クロスバー
- SMC VALVES Vshシリーズハンドバルブ
- TIMKEN ヒーター
- VESTIL RDHGシリーズ パレットラックセキュリティゲート