入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニ遠心分離機 |
容量 | 8チューブ |
色 | 白と青のふた |
保持しています | 8本の試験管 |
最大RCF | 2000 xg |
試験管の最大サイズ | 2mL |
速度 | 6000回転 |
管のサイズ | 1.5 / 2.0 mL |
タイプ | ミニ |
電圧(AC) | 100-240 |
電圧(DC) | 100-240 |
船の重量(kg) | 1.64 |
船高(cm) | 16.19 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 18.73 |
HSコード | 8421190000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。