MARATHON MOTORS 作物乾燥機モーター、単相、防滴/エアオーバー、リジッドベース
マラソン作物乾燥機モーターは、作物や穀物を乾燥させるための空気循環器に電力を供給するのに最適です。 これらの AC モーターは、湿度条件に対応できます。 マラソン 全閉モーター 水が浸入しやすい環境でも使用できます。
形式 | モデル | 公称効率 | フレーム | 全負荷アンペア | 全体の長さ(Overall Length) | 稼働率 | 軸径 | 熱保護 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 184TCDW7615 | 視聴者の38%が | 184TZ | 27.2 | 15.875 " | 1.40 | 1.125 " | T-STAT | 5 | ¥314,032 | |
B | 145TBDR5309 | 視聴者の38%が | 145TZ | 13 | 13.75 " | 1.50 | 7 / 8 " | 自動応答オプション | 3 | ¥199,482 |
特徴
- これらのモーターには、湿気の多い環境によるコンポーネントの損傷を防ぐための防滴筐体が開いています。
- ナットとボルトを使用して平らな面に取り付けるための剛性ベースを備えています。
- モーターの過熱を防ぐために、T-Stat / 自動熱保護機能があります。
- ボールベアリングを採用し、回転摩擦を最小限に抑えています。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
マラソン作物乾燥機モーターの効率評価は?
これらのモーターの定格効率は 85.5% です。
マラソン作物乾燥機モーターの速度を制御する方法は?
これらのモーターは VFD (Variable Frequency Drives) に接続して、厳しい速度公差が要求される用途向けにモーターの速度を正確に制御できます。
マラソン作物乾燥機モーターの取り付け方法は?
これらのモーターには、ネジ穴のある剛性のベースプレートがあります。 ユーザーは、プレートを介してベースにナットとボルトを取り付けて、しっかりと取り付けることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷媒圧力調整器
- ランドスケープエッジング
- 構造フレーミングシステムAcc。
- スプリングキャリパーとディバイダー
- HIDコンデンサ
- 石造建築
- 電力試験
- 在庫ピッキングと収納カート
- リサイクル設備
- チェーンとツール
- SPEEDAIRE 中間圧縮空気フィルター
- NORTON ABRASIVES シャープニングファイル
- JET TOOLS 可変速縦型フライス盤
- MILWAUKEE VALVE ゲートバルブ
- ACCUSHIM シャフトアライメントシステム
- DURHAM MANUFACTURING パネル移動トラック、調整可能
- WOODHEAD 130180シリーズグロメット
- BENCHMARK SCIENTIFIC Orbi-Blotter シリーズ オービタル シェーカー
- LABCONCO ワークスタンド
- WEG Tefc、三相 Ie 2 消防ポンプ モーター