MARATHON MOTORS 145TBDR5309ファームデューティモーター単相1Rpm 3510 Hp 3v
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
アイテム価格 | Gen目的ファームデューティモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
終了 | グレー |
フレーム | 145TZ |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 13 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 10 11 / 16 " |
最大周囲温度 | 40度C |
モーターアプリケーション | 農場の義務 |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 3510 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 13.75 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.50 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 3" |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 20.62 |
船の長さ(cm) | 41.61 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8501406040 |
プロダクト | モデル | 公称効率 | フレーム | 全負荷アンペア | 全体の長さ(Overall Length) | 稼働率 | 軸径 | 熱保護 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184TCDW7615 | 視聴者の38%が | 184TZ | 27.2 | 15.875 " | 1.40 | 1.125 " | T-STAT | 5 | ¥314,032 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。