入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧サーモスタット |
電池含む | はい |
バッテリバックアップ | はい |
色 | ホワイト |
制御範囲 | 華氏40度から華氏90度まで加熱、華氏50度から99度まで冷却 |
深さ | 4.625 " |
ディスプレイ | デジタル |
ファンの切り替え | 自動オン |
高さ | 3.437 " |
装着タイプ | 水平な |
パワーメソッド | 有線/バッテリー |
ステージヒート | 1 |
システム切り替え | ヒートクールオフ |
ターミナル指定 | R、RC、C、W、Y、G、O、B |
電圧 | 20から30 VACへ |
幅(Width) | 1.187 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 制御範囲 | ターミナル指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TH1100DH1004 | 40度から90度F | R、C、W | ¥11,281 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。