DAYTON 低電圧サーモスタット、ハードワイヤード、プログラム可能
低電圧サーモスタット、有線、プログラム可能
Dayton 低電圧サーモスタットは、従来の暖房システムや暖房/冷却ポンプと併用することで、商業スペースの気候制御に最適です。 単一ステージの加熱または冷却操作用の 5-1-1 または 5-2 プログラミング機能を備えています。 これらのサーモスタットは、バックライト付き LCD ディスプレイに温度を華氏または摂氏で表示します。 これらは、霜取り機能、オプションの調整可能なフィルター使用量カウンター、バッテリー残量低下インジケーター、サーモスタット プログラムを便利かつ簡単に制御するための一時的/永久的なプログラム オーバーライド機能を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 測定ホイールアクセサリー
- 秋のレスキューアクセサリー
- パイロット電磁弁
- キャリパーアクセサリー
- 電気ツール
- ねじ山インサート
- トレーニング
- カップリングの首輪とアダプター
- 屋内備品
- TOLCO プレプリントトリガースプレーボトル
- MEGGER 太陽光発電キット
- MARCOM DVDリフトのトレーニング
- SIEMENS QRHシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
- GREENLEE 検電器 AC50~1000V
- PLAST-O-MATIC EBVBシリーズ電気作動式ボールバルブ
- GRAINGER ローターブレード
- HUMBOLDT Jリングテストセット
- MEMPHIS GLOVE Ninja BNF 作業手袋、15 ゲージ、コーティングされた手のひらと指先
- REMCO 16 インチフォームブレードスキージ