入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧サーモスタット |
バッテリバックアップ | はい |
色 | ホワイト |
ファンの切り替え | 自動オン |
キーパッドのロックアウト | いいえ |
パワーメソッド | ハードワイヤー |
週あたりのプログラム | 5-2 |
リモートセンシング機能 | いいえ |
ステージヒート | 1 |
システム切り替え | ヒートクールオフ |
温度XNUMX日あたりの設定 | 4 |
一時的なプログラムの上書き | はい |
ターミナル指定 | R、C、Y、W、G、O、B |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ターミナル指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1UHG5 | R、W、C | ¥15,227 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。