入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧サーモスタット |
電池含む | いいえ |
バッテリバックアップ | いいえ |
色 | ホワイト |
深さ | 1.125 " |
ファンの切り替え | 自動オン |
高さ | 3.75 " |
キーパッドのロックアウト | はい |
パワーメソッド | ハードワイヤー |
リモートセンシング機能 | いいえ |
ステージヒート | 3 |
システム切り替え | ヒートクールオフ緊急事態 |
一時的なプログラムの上書き | はい |
ターミナル指定 | R、C、Y1、Y2、W2、O、B、G、E、L、W3 |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 4.06 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。