ラピッドスタートモータースターター
ラピッドスタート モーター スターターは、HVAC システムで効率的かつ信頼性の高いモーター始動を実現し、スムーズな動作と最適なパフォーマンスを保証します。 電流検出技術を利用してコンプレッサーの起動を監視し、ハードスタート コンデンサを最適な期間作動させ、起動巻線への過剰な電流の流れを防ぎながら起動トルクを最大化します。 モーターが 2 秒以内に始動しない場合に備えて、時限安全回路が組み込まれています。
1984 年以来、ICM Controls は電子制御の OEM 製品とブランドのアフターマーケット製品を生産し、HVAC/R、電気、アプライアンス、プール&スパ、船舶およびレクリエーション用車両を含む幅広い業界にサービスを提供しています。 ISO 9001:2015 認定を受けた米国のエレクトロニクス製造会社であり、本社は米国ニューヨーク州ノースシラキュースにあります。 続きを読む
ICM Controls カタログには、サーモスタット、ファンブロワー/炉コントローラー、電圧モニター、ヘッド圧力制御、冷凍制御などの包括的な製品ラインが含まれています。 ブランドの ガンアプリケーター 回路内の電流を制御してアクティブ化または非アクティブ化するための時間遅延を提供します。 1.8 ~ 600 秒の範囲で調整可能な遅延時間を備えています。 ICM コントロール 単段サーモスタット エネルギーを節約しながら、効率的で信頼性の高い温度制御を実現します。 これらの ICM 制御サーモスタットには、強化された制御と不正アクセスに対する保護を提供するキーパッド ロックアウトが装備されています。
一部の ICM Controls MPN は、同等の Vulcan Hart、Eaton、White Rodgers への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には、同等の ICM Controls 製品が用意されています。
これらの ICM Controls 製品はサイズが小さいです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
SimpleComfort サーモスタットは調整可能な温度差を提供し、快適な設定に従って温度を正確に制御します。 ゾーニング システムとも互換性があるため、 ...続きを見る
これらのサーモスタットは特殊なフォームの裏地を備えており、精度の向上とサーモスタットの取り付けにシームレスな仕上げを提供購入に進むいう XNUMX つの目的を果たします。 これらのガレージサーモスタットは、...続きを見る
ラピッドスタート モーター スターターは、HVAC システムで効率的かつ信頼性の高いモーター始動を実現し、スムーズな動作と最適なパフォーマンスを保証します。 電流検出技術を利用してコンプレッサーの起動を監視し、ハードスタート コンデンサを最適な期間作動させ、起動巻線への過剰な電流の流れを防ぎながら起動トルクを最大化します。 モーターが 2 秒以内に始動しない場合に備えて、時限安全回路が組み込まれています。
保管場所、作業場、ガレージ、狭いスペースなどでユニットヒーターと併用するのに最適です。