入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧サーモスタット |
色 | ホワイト |
制御範囲 | 50度から90度F |
深さ | 1.125 " |
ファンの切り替え | いいえ |
高さ | 3.25 " |
取り付け | 水平な |
パワーメソッド | ハードワイヤー |
システム切り替え | いいえ |
ターミナル指定 | R、W |
電圧 | 24 VAC |
幅(Width) | 3 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。