入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧サーモスタット |
電池含む | はい |
バッテリバックアップ | はい |
色 | ホワイト |
ファンの切り替え | 自動オン循環 |
キーパッドのロックアウト | はい |
パワーメソッド | 有線/バッテリー |
週あたりのプログラム | 7または5-2 |
リモートセンシング機能 | はい |
ステージヒート | 3 |
システム切り替え | オートヒートクールオフ |
温度XNUMX日あたりの設定 | 4 |
一時的なプログラムの上書き | はい |
ターミナル指定 | S1、S2、C、R、RC、W、W2、、Y、Y2、G、E、O / B、AUX |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。