WESTWARD ソケットビット 1/4ドライブ
形式 | モデル | ヒントタイプ | ビット長 | 終了 | 材料 | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20H×15 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 63 / 64 " | フルポリッシュ | クロムバナジウム | 1 | 1.375 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥1,173 | |
B | 1EZK3 | トルクス | 1.187 " | ブラックオキサイド | 合金鋼 | 6 | 1.625 " | T27 | T27 | ¥1,317 | |
B | 1EZJ8 | トルクス | 1.187 " | ブラックオキサイド | 合金鋼 | 6 | 1.625 " | T10 | T10 | ¥237 | |
B | 1EZK1 | トルクス | 1.187 " | ブラックオキサイド | 合金鋼 | 6 | 1.625 " | T20 | T20 | ¥237 | |
B | 1EZJ9 | トルクス | 1.187 " | ブラックオキサイド | 合金鋼 | 6 | 1.625 " | T15 | T15 | ¥237 | |
B | 1EZK4 | トルクス | 1.187 " | ブラックオキサイド | 合金鋼 | 6 | 1.625 " | T30 | T30 | ¥1,857 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 時間遅延リレー
- 炭素鋼管継手
- ウッドゲートハードウェア
- UPSバッテリー
- バーストックマテリアルポジショナー
- レンチ
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 電子
- 安全警報と警告
- 接着剤とセメント
- SPEEDAIRE 3/8 "250psiバルク多目的エアホース
- MILWAUKEE VALVE 空気圧作動式バタフライバルブ
- WALTER TOOLS トライアングルミリングインサート、アプリケーション:中
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、13 / 16-16 Un
- SPEARS VALVES クラス 10/12 PVC メトリック フィッティング 90 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- SPEARS VALVES PVCゲートバルブ、ねじ山付きエンド、FKM
- KERN AND SOHN SFE-ACCシリーズ ディスプレイスタンド
- SPECTROLINE オイルグロ ウルトラブルー UV 蛍光染料
- VESTIL BCD シリーズ 積み重ね可能なポリバリケード
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Dスタイル 821サイズ アルミウォーム減速機