WALTER TOOLS Triangle Milling Insert, Application: Medium
形式 | モデル | チップブレーカー | インサートサイズ | インサートの厚さ | リード角 | エッジの数 | 鼻の半径 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P23696-2.0 | - | 2.0 | 0.275 " | 11度 | 6 | 0.275 " | P23696 | ¥8,457 | |
B | P26315R10 | R10 | 15R10 | 0.109 " | 14度 | 3 | 0.394 " | P263 | ¥4,099 | |
C | P26337R10 | R10 | 37R10 | 0.109 " | 14度 | 3 | 0.031 " | P263 | ¥4,821 | |
D | P26339R10 | R10 | 39R10 | 0.109 " | 14度 | 3 | 0.031 " | P263 | ¥4,084 | |
B | P26315R12 | R12 | 15R12 | 0.125 " | 14度 | 3 | 0.492 " | P263 | ¥4,341 | |
D | P26339R14 | R14 | 39R14 | 0.156 " | 14度 | 3 | 0.047 " | P263 | ¥4,598 | |
E | P26335R14 | R14 | 35R14 | 0.156 " | 14度 | 3 | 0.047 " | P263 | ¥4,505 | |
C | P26337R14 | R14 | 37R14 | 0.156 " | 14度 | 3 | 0.047 " | P263 | ¥4,823 | |
F | P26379-R14 | R14 | 79R14 | 0.156 " | 14度 | 3 | 0.047 " | P263 | ¥4,766 | |
B | P26315R15 | R15 | 15R15 | 0.156 " | 14度 | 3 | 0.591 " | P263 | ¥4,598 | |
B | P26315R16 | R16 | 15R16 | 0.156 " | 11度 | 3 | 0.63 " | P263 | ¥4,800 | |
B | P26315R20 | R20 | 15R20 | 0.187 " | 11度 | 3 | 0.787 " | P263 | ¥4,828 | |
B | P26315R25 | R25 | 15R25 | 0.187 " | 11度 | 3 | 0.984 " | P263 | ¥5,272 | |
E | P26335R25 | R25 | 35R25 | 0.187 " | 11度 | 3 | 0.079 " | P263 | ¥4,862 | |
C | P26337R25 | R25 | 37R25 | 0.187 " | 11度 | 3 | 0.079 " | P263 | ¥5,446 | |
F | P26379-R25 | R25 | 79R25 | 0.187 " | 11度 | 3 | 0.079 " | P263 | ¥4,842 | |
B | P26315R31 | R31 | 15R31 | 0.187 " | 11度 | 3 | 1.24 " | P263 | ¥5,896 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リンクフィルター
- ルーフトップ取り付けレール
- 真空圧スイッチ
- 回生ブロワーマフラー
- スレッドインサート
- 空気圧ホース
- 直流安定化電源
- ガス検知
- 付属品
- リフティングハードウェア
- GREENLEE Tハンドルレンチ
- PARKER フレアアダプター、37度
- HIGHSIDE Acリーク修理キット
- WIHA プレシジョンナットドライバーセット8個ソリッド
- POWER FIRST 12〜10AWGリング端子
- METALTECH 足場キャスター
- PARKER 冷凍および HVAC カップリング
- BURNDY HSB-T-PFシリーズヒートシュリンクチューブ
- EDWARDS SIGNALING 57EDFシリーズヘビーデューティーストロボライト
- WEG ACW シリーズ ノーヒューズ遮断器、機械式インターロック