入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビット |
ビット長 | 1.187 " |
ビットスタイル | トルクス(R) |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
挿入長さ | 1-3 / 16」 |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.625 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | T20 |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | T20 |
ヒントタイプ | トルクス |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | TW |
モデル | ヒントタイプ | ビット長 | 終了 | 材料 | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EZJ8 | トルクス | 1.187 " | ブラックオキサイド | 合金鋼 | 6 | 1.625 " | T10 | T10 | ¥238 | |
1EZJ9 | トルクス | 1.187 " | ブラックオキサイド | 合金鋼 | 6 | 1.625 " | T15 | T15 | ¥238 | |
1EZK3 | トルクス | 1.187 " | ブラックオキサイド | 合金鋼 | 6 | 1.625 " | T27 | T27 | ¥1,459 | |
1EZK4 | トルクス | 1.187 " | ブラックオキサイド | 合金鋼 | 6 | 1.625 " | T30 | T30 | ¥2,059 | |
20H×15 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 63 / 64 " | フルポリッシュ | クロムバナジウム | 1 | 1.375 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥1,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。