入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧サーモスタット |
色 | ホワイト |
制御範囲 | 40度から90度F |
深さ | 1.75 " |
直径 | 3.25 " |
ファンの切り替え | 自動オン |
取り付け | ラウンド |
パワーメソッド | ハードワイヤー |
システム切り替え | ヒートクールオフ |
ターミナル指定 | R、RC、Y、W、G、O、B |
電圧 | 20 VAC〜30 VAC |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
T87N1000 | 3 11 / 16 " | ¥23,120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。