入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧サーモスタット |
電池含む | はい |
バッテリバックアップ | いいえ |
色 | ホワイト |
制御範囲 | 45度から90度F |
深さ | 1.125 " |
ディスプレイ | デジタル |
ファンの切り替え | 自動オン |
高さ | 5.5 " |
キーパッドのロックアウト | いいえ |
装着タイプ | 垂直 |
パワーメソッド | 電池 |
リモートセンシング機能 | いいえ |
ステージヒート | 1 |
システム切り替え | ヒートオフ |
一時的なプログラムの上書き | いいえ |
ターミナル指定 | RH、W |
電圧 | 24 VAC |
幅(Width) | 3.12 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 9032100060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 制御範囲 | 深さ | 高さ | 装着タイプ | ターミナル指定 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F86EZ-0251 | 45度から99度F | 1.5 " | 3.75 " | 水平な | R、C、O / B、W、Y、G、L | 4.75 " | ¥13,761 | ||
1F89EZ-0251 | 45度から99度F | 1.5 " | 3.75 " | 水平な | R、C、O / B、W2、Y、G、L | 4.75 " | ¥15,191 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。