SPEEDAIRE容積式ブロワー/真空ポンプ、入口径:2.5 "(F)NPT出口径:
Speedaire 容積式ブロワー / 真空ポンプは、空気圧搬送システム、廃水処理、食品加工、印刷および紙の取り扱い、真空リフトなどで使用されます。 これらのポンプは、一貫した信頼性の高い空気の流れや、システム内の真空/圧力を生成または維持します。... ガスが必要です。続きを见る
形式 | モデル | RPM範囲 | CFM範囲 | 変位 | 軸径 | 軸長 | キー溝の幅 | マックス。 圧力 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2EPT2 | 764〜2850 | 134〜359 | 0.140cu。 フィート/回転 | 1.125 " | 2.5 " | 0.25 " | 15のプサイ | 15.375 " | ¥722,553 | |
B | 2EPP6 | 1091〜3600 | 108〜350 | 0.104cu。 フィート/回転 | 0.75 " | 2" | 0.187 " | 7のプサイ | 11.25 " | ¥460,759 |
動作メカニズム
- ローターが回転購入に進む、空気がポンプの入口ポートに引き込まれます。
- ローブはそれらの間に空気を閉じ込め、排出ポートまで運びます。
- 空気は排出ポートから強制的に排出され、システムに流入します。
- 真空ポンプ構成では、ポンプが逆に動作し、システムから空気を取り出して大気中に排出します。
- ポンプの動作は継続的であり、空気は脈動流でポンプ内を移動します。
- 空気の流量と圧力は、ポンプの速度を調整したり、吸入口や吐出口に絞りを加えたりすることで制御できます。
- ポンプは圧送される流体によって潤滑されるため、外部からの潤滑は必要ありません。
特徴
- これらのポンプは、スムーズな動作と長い耐用年数を実現するために、ユニットの右側にドライブ シャフトとともに水平方向に回転するローブを備えています。
- 漏れ防止操作のための FNPT 入口ポートと出口ポートを備えています。
規格と承認
- ISO
よくある質問
これらのポンプの速度範囲はどれくらいですか?
764 ~ 3600 RPM。
Speedaire 容積式ブロワー / 真空ポンプの設置方法は?
- ポンプを設置するには、水平で、メンテナンスや操作のために適切なスペースが確保できる適切な場所を選択してください。
- 騒音や振動を軽減するために、ボルトまたは防振マウントを使用してポンプを固体基礎にしっかりと取り付けます。
- 適切な継手やガスケットを使用して、ポンプの入口ポートと出口ポートを適切な配管またはホースに接続し、しっかりとシールされていることを確認します。
- フィルター、マフラー/リリーフバルブなどの必要な付属品やコンポーネントを取り付けます。
- 電源をポンプのモーターまたはドライブユニットに接続します。
- ポンプの動作をテストし、必要に応じて設定やパラメータを調整して、希望の流量、圧力、または真空レベルを達成します。
これらの容積式ブロワー/真空ポンプの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- ポンプの電源を切り、電源から外します。
- 柔らかい毛のブラシを使用して、ポンプの外側からほこりや破片を取り除きます。
- ポンプに亀裂、漏れ、摩耗した部品などの摩耗や損傷の兆候がないかどうかを検査します。 必要に応じて、損傷したコンポーネントを交換します。
- 入口フィルタと出口フィルタを取り外し、柔らかい毛のブラシを使用するか、圧縮空気を吹き込んで掃除します。
- ローター、ローブ、ハウジングに摩耗や損傷の兆候がないか検査します。 柔らかい毛のブラシまたは布で掃除してください。
- ポンプのリザーバー内のオイルレベルを確認し、必要に応じてオイルを追加します。
- 入口フィルタと出口フィルタを交換し、正しく取り付けられていることを確認します。
- ポンプをテストして適切に動作していることを確認し、漏れがないか確認します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ジャイアントホッパービン
- コードレスインパクトレンチ
- サーマルイメージャー
- ボディクリップ
- 水質検査装置およびメーター
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 手のこぎりとのこぎり
- ネイルズ
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- MILLER BY HONEYWELL クロスアームストラップ
- YALE ロック付きレバー
- OMRON STI 磁気作動式安全インターロックスイッチ、1NO / 1NC
- BRADY パイプマーカー、エンジンオイル
- HUOT CNC ツールタワー
- BRADY 保護眼鏡、アクリル
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、7 /16-20Unfに移動
- GRAINGER ドア
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ XSFS 一減速減速機
- GROVE GEAR GRシリーズ、HM-H1スタイル、852サイズ、アイアンマンウォーム減速機