SPEEDAIRE 2EPT2 送風機/真空ポンプ 0.14 立方フィート/回転
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 容積式ブロワー/真空ポンプ |
CFM範囲 | 134〜359 |
変位 | 0.140cu。 フィート/回転 |
HPが必要 | 2.9〜28.4 |
入口径 | 2.5 "(F)NPT |
キー溝の長さ | 2.00 " |
キー溝の幅 | 0.25 " |
マックス。 圧力 | 15のプサイ |
最大真空 | 16.0 "Hg |
アウトレット径 | 2.5 "(F)NPT |
全体の深さ | 15.375 " |
全体の高さ | 11.94 " |
全幅 | 16.38 " |
RPM範囲 | 764〜2850 |
軸径 | 1.125 " |
軸長 | 2.5 " |
船の重量(kg) | 94.5 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 45.72 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | RPM範囲 | CFM範囲 | 変位 | 軸径 | 軸長 | キー溝の幅 | マックス。 圧力 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EPP6 | 1091〜3600 | 108〜350 | 0.104cu。 フィート/回転 | 0.75 " | 2" | 0.187 " | 7のプサイ | 11.25 " | ¥460,759 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。