入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧サーモスタット |
電池含む | はい |
バッテリバックアップ | はい |
色 | ホワイト |
制御範囲 | 華氏40度から華氏90度まで加熱、華氏50度から99度まで冷却 |
深さ | 4.625 " |
ファンの切り替え | 自動オン |
高さ | 3.437 " |
装着タイプ | 水平な |
パワーメソッド | 有線/バッテリー |
週あたりのプログラム | 2 |
ステージヒート | 2 |
システム切り替え | ヒートクールオフ緊急事態 |
温度XNUMX日あたりの設定 | 4 |
一時的なプログラムの上書き | はい |
ターミナル指定 | R、C、Y、AUX / E、G、O、B |
電圧 | 20から30 VACへ |
幅(Width) | 1.187 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | MX |
モデル | 深さ | 高さ | ステージヒート | ターミナル指定 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH2110DH1002 | 4.625 " | 3.437 " | 1 | R、RC、C、W、Y、G、O、B | 20から30 VACへ | 1.187 " | ¥15,618 | |
TH8110R1008 | 1.125 " | 4.625 " | 1 | R、RC、C、WO / B、Y、G、K、S1 S1 | 18から30 VACへ | 4 15 / 16 " | ¥71,011 | |
TH8321R1001 | 1.125 " | 4.625 " | 3 | R、RC、C、WO / B、W2-AUX / E、Y、Y2、G、AL / A、K、S1 S1 | 18から30 VACへ | 4 15 / 16 " | ¥87,314 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。