入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧サーモスタット |
色 | ホワイト |
制御範囲 | 50度から90度F |
深さ | 1-5 / 16」 |
ファンの切り替え | いいえ |
高さ | 3.25 " |
取り付け | 水平または垂直 |
パワーメソッド | ハードワイヤー |
システム切り替え | いいえ |
ターミナル指定 | R、W |
電圧 | 24 VAC |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 制御範囲 | 深さ | 高さ | 取り付け | ターミナル指定 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UHE6 | 40度から90度F | 1.25 " | 4.25 " | 垂直 | RH、RC、C、Y、W、G | - | 3.62 " | ¥3,907 | ||
1UHE7 | 40度から90度F | 1.25 " | 4.25 " | 垂直 | RC、C、Y、G | 24 VAC | 3.62 " | ¥4,443 | ||
1UHE9 | 40度から90度F | 1.25 " | 4.25 " | 垂直 | RH、C、W | - | 3.62 " | ¥5,032 | ||
4PU46 | 50度から90度F | 1-5 / 16」 | 5" | 水平または垂直 | R、Y、G | 20 VAC〜30 VAC | 3.25 " | ¥4,624 | ||
4PU47 | 50度から90度F | 1-5 / 16」 | 5" | 水平または垂直 | RH、RC、Y、W、G | 20 VAC〜30 VAC | 3.25 " | ¥6,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。