DAYTON 低電圧機械式サーモスタット、ホワイト
形式 | モデル | 制御範囲 | 深さ | 高さ | 取り付け | ターミナル指定 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1UHE6 | 40度から90度F | 1.25 " | 4.25 " | 垂直 | RH、RC、C、Y、W、G | - | 3.62 " | ¥4,341 | |
B | 1UHE9 | 40度から90度F | 1.25 " | 4.25 " | 垂直 | RH、C、W | - | 3.62 " | ¥5,032 | |
C | 1UHE7 | 40度から90度F | 1.25 " | 4.25 " | 垂直 | RC、C、Y、G | 24 VAC | 3.62 " | ¥4,150 | |
D | 4PU46 | 50度から90度F | 1-5 / 16」 | 5" | 水平または垂直 | R、Y、G | 20 VAC〜30 VAC | 3.25 " | ¥4,624 | |
E | 4PU45 | 50度から90度F | 1-5 / 16」 | 3.25 " | 水平または垂直 | R、W | 24 VAC | 5" | ¥7,006 | |
F | 4PU47 | 50度から90度F | 1-5 / 16」 | 5" | 水平または垂直 | RH、RC、Y、W、G | 20 VAC〜30 VAC | 3.25 " | ¥6,194 |
低電圧機械式サーモスタット、白
Dayton の低電圧機械式サーモスタットは、従来の暖房または冷房システムと併用することで、商業空間の気候制御とエネルギーコスト削減に最適です。 これらのサーモスタットは、温度を華氏または摂氏で表示し、温度を 40/50 ~ 90 度の範囲で機械的に制御します。一部のモデルは、大量の熱風または冷気を供給するファン制御を備えています。 これらのサーモスタットは、暖房と冷房、冷房のみ、暖房のみのシステム切り替えが可能な幅広いラインナップからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インバーティブルフォーク手動マテリアルリフト
- 安全キャビネットアクセサリー
- 掃除機ベルト
- フードサービスブラシ
- 円すいころ軸受カップ
- HVAC制御
- ヒートガンとアクセサリー
- 安全保管
- エクステリアペイントとステイン
- 止め輪と品揃え
- KIMBLE CHASE ビーカー
- SCHNEIDER ELECTRIC 非照明セレクタスイッチ、2P
- APPROVED VENDOR コンジットボディスタイルアルミニウム
- MILWAUKEE VALVE 41SSシリーズボールバルブ
- DIXON 溶接フェルール
- MJ MAY ロールストック、3フィートX6インチ
- GORLITZ じょうごオーガー
- HOFFMAN タイプ12プロリンPCシリーズライティングデスク
- EATON Danfoss RV8-8 シリーズ圧力制御弁
- EATON BABシリーズサーキットブレーカ