EATON Danfoss RV8-8 シリーズ圧力制御バルブ
Eaton Danfoss RV8-8 シリーズ圧力制御バルブは、油圧システム内の流体の圧力を調整および制御します。 圧力が設定値に達購入に進む、バルブが開閉して目的の圧力レベルを維持します。 油圧機器、工作機械、産業機械に最適なバルブです。...続きを见る
動作メカニズム
- これらの直動式圧力制御バルブには、バルブの感知要素に直接接続されたバルブステムまたはプランジャーが付いています。
- システム内の流体の圧力が変化購入に進む、感知要素がバルブステムまたはプランジャーを動かし、バルブを通る流体の流れを調整します。
特徴
- Eaton Danfoss RV8-8 シリーズ圧力制御バルブには、Buna-N シールが採用されており、圧力を下げながら漏れを最小限に抑えます。
- これらのスプール スタイルのバルブは、高圧および高温に対応する鋼構造を特徴としています。
- ポートが XNUMX つあるため、XNUMX つの異なるパイプを同時に接続できます。
よくある質問
これらのバルブの圧力定格はどれくらいですか?
Eaton Danfoss RV8-8 シリーズ圧力制御バルブの圧力定格は 350 bar です。
これらのバルブの使用温度範囲はどれくらいですか?
Eaton Danfoss RV8-8 シリーズ圧力制御バルブは、-40 ~ 120 ℃ の温度範囲内の流れを処理できます。
システムに適した圧力制御バルブを選択するにはどうすればよいですか?
正しい圧力制御バルブの選択は、用途、必要な圧力レベル、流量、使用する流体の種類などのさまざまな側面に依存します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キー溝ブローチセット
- クリティカルエリア掃除機
- 閉所換気ダクト付属品
- 接触ブロックが付いている照らされた押しボタン
- 土壌ガス/蒸気プローブアクセサリ
- サンドペーパー
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- ディスポーザー
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- スプリング
- RAE 舗装ステンシル、手紙
- OATEY 凹型ヘッドクリーンアウトプラグ
- MITUTOYO 個別のスチールゲージブロック
- NORDFAB クイックフィットパイプ
- PARKER 熱電対コネクタ
- WHEELER-REX パイプスクレーパー
- BALDOR / DODGE Tigear-2 減速機、個別入力付き、サイズ 20
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E5、エラストマーカップリング
- WEG ODP C フェイス、フットレス、三相汎用モーター
- WEG フレーム