KEO皿穴、高速度鋼、4フルート、60度の夾角
形式 | モデル | 本体径 | 切削能力 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51126 | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | コーティングされていない | 3.25 " | 3 / 4 " | ¥31,192 | |
A | 51126-TIN | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | 錫 | 3.25 " | 3 / 4 " | ¥38,165 | |
A | 51146 | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | コーティングされていない | 3" | 1 / 2 " | ¥22,981 | |
A | 51146-TIN | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | 錫 | 3" | 1 / 2 " | ¥27,828 | |
A | 51346-TIN | 1-3 / 4」 | 1-3 / 4」 | 錫 | 3.5 " | 3 / 4 " | ¥47,793 | |
A | 51346 | 1-3 / 4」 | 1-3 / 4」 | コーティングされていない | 3.5 " | 3 / 4 " | ¥40,024 | |
A | 52006-TIN | 2" | 2" | 錫 | 3.75 " | 3 / 4 " | ¥69,479 | |
A | 52006 | 2" | 2" | コーティングされていない | 3.75 " | 3 / 4 " | ¥54,805 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- グルーガン
- 環状カッター
- 温度および湿度トランスデューサー
- 医療カートアクセサリー
- アクメネジ
- 電気ボックス
- プロセス監視
- フードサービス機器および機器
- 測定装置
- コーキングとシーラント
- RED HAT 燃料油電磁弁
- GUARDAIR メンテナンスキット
- PANDUIT クリンプダイ工具鋼
- EATON ソケットレスホース
- SOUTHWIRE COMPANY フレックスオーガービット
- DAYTON ブレーキ
- FANTECH RVFシリーズ屋外取り付けファン
- GROVE GEAR NH シリーズ、BR スタイル、826 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじなし