入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴 |
本体径 | 1-1 / 2」 |
切削能力 | 1-1 / 2」 |
終了 | 錫 |
開先角度 | 60度 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
シャンク径 | 3 / 4 " |
シャンクの長さ | 1.25 " |
タイプ | センターリーマ |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207600061 |
モデル | 本体径 | 切削能力 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51126 | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | コーティングされていない | 3.25 " | 3 / 4 " | ¥31,192 | |
51146 | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | コーティングされていない | 3" | 1 / 2 " | ¥22,981 | |
51146-TIN | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | 錫 | 3" | 1 / 2 " | ¥27,829 | |
51346 | 1-3 / 4」 | 1-3 / 4」 | コーティングされていない | 3.5 " | 3 / 4 " | ¥40,024 | |
51346-TIN | 1-3 / 4」 | 1-3 / 4」 | 錫 | 3.5 " | 3 / 4 " | ¥47,793 | |
52006 | 2" | 2" | コーティングされていない | 3.75 " | 3 / 4 " | ¥54,805 | |
52006-TIN | 2" | 2" | 錫 | 3.75 " | 3 / 4 " | ¥69,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。