デイトンブレーキ
形式 | モデル | コイルボルト | 直径 | Hz | 長さ | NEMA/IEC フレーム | タイプ | 電圧@ 60 Hz | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MH2MPT203G | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥8,468 | |
B | MHGXEC69GGS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥54,935 | |
C | MHGX4EC69GGS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥64,897 | |
D | 133-020-1000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥29,786 | 見積依頼
|
E | GGS_48324 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ¥191 | |
F | 493W01 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥62,396 | |
G | 5X400 | 115 VAC | 4 1 / 16 " | 60 | 3.031 " | - | 磁気ディスク | 115 | 1 | ¥27,780 | |
H | 3M366 | 115 / 208-230VACまたは110 / 208-220 VAC | - | 50/60 | - | 56C / 140TC | C-フェイス磁気ディスク | 115 / 208-230 | 1 | ¥117,312 | |
H | 6K233 | 115 / 208-230VACまたは110 / 208-220 VAC | - | 50/60 | - | 56C | C-フェイス磁気ディスク | 115 / 208-230 | 1 | ¥135,390 | |
I | 4Z447 | 115 / 230 VAC | 5 11 / 16 " | 60 | 4 3 / 8 " | - | 磁気ディスク | 115/230 | 1 | ¥100,006 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダクテッドファンアクセサリー
- ノギス
- ほうきアクセサリー
- エアウインチ
- ビームフォーム
- 温水循環ポンプ
- データとコミュニケーション
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- SKIL ウォームドライブ丸鋸
- ALTRONIX UTPパッシブトランシーバーハブ
- PRECISION BRAND プレシジョンパック、プラスチック色分けシム
- KOHLER キースイッチ
- PASS AND SEYMOUR トグルスイッチ XNUMX つのギャング開口部
- APOLLO VALVES コックをテストする
- VESTIL AC シリーズ ゴム車輪止め
- ALL GEAR ダブルヘッド マルチ プロ ソフト リグ スリング
- TB WOODS 8mmピッチシンクロベルト
- GROVE GEAR GRシリーズ、BDスタイル、818サイズ、アイアンマンウォーム減速機