SKILウォームドライブ丸鋸
スキルワームドライブ丸のこは、木工および建設用途で木材および木質材料を切断するために使用されます。 高出力を提供し、トルクと切断能力を向上させるためのウォーム ドライブ ギアが装備されています。 これらのスキルのこぎりには、強力なモーターがブレードの後ろに配置されています。...深く重たいカットを生み出すハイパワー。 人間工学に基づいたハンドルが組み込まれているため、ツールのバランスが向上し、オペレーターの疲労が軽減されます。 続きを见る
形式 | モデル | 電圧 | アンプ | アーバーサイズ | ブレード径 | 無負荷RPM | 指揮者の数 | 工具長 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPT78W-01 | 120 | 13.0 | ダイヤモンド | 8.25 " | 4300 | 3指揮 | 18.5 " | 18.5ポンド | ¥63,016 | |
B | SPT77W-72 | 120 VAC | 15.0 | ひし形 | 7.25 " | 5300 | 3 | 19.5 " | 14.2ポンド | - | 見積依頼
|
C | SPT77WML-72 | 120 VAC | 15.0 | ひし形 | 7.25 " | 5300 | 3 | 19.5 " | 11.5ポンド | ¥55,502 | |
D | SPT70WM-22 | 120 VAC | 15.0 | ダイヤモンド | 10.25 " | 4600 | 2 | 20 25 / 64 " | 16.5ポンド | ¥89,256 |
ウォームドライブ丸鋸
スキルソーウォームドライブ丸鋸は、デッキ、サイディング、フレーミングなどの用途に適した優れた切断性能を提供します。 それらはユーザーが異なるパターンで切ることを可能にする53度の最大斜角を備えています。 15 Aのモーターを搭載し、より多くの木材を短時間で引き裂く優れたパワーを提供します。 これらの丸鋸は、ユーザーの疲労を軽減し、作業効率を向上させる軽量マグネシウム構造を備えています。 20、14.2、11.5、および16.5ポンドの工具重量オプションで利用可能な幅広いウォームドライブ丸鋸から選択します。
動作メカニズム
- これらの鋸には、鋸のハンドルと平行に配置された強力なモーターが含まれています。
- 電源が供給されると、モーターがウォーム ギアを駆動し、このウォーム ギアが円形ブレードに取り付けられたより大きなギア (またはブル ギア) と噛み合います。
- ウォームギアが回転購入に進む、ブルギアと鋸刃が回転し、強力なトルクで厚くて密な材料を簡単に切断できます。
よくある質問
ワーム ドライブ ソーの刃を交換するにはどうすればよいですか?
- 鋸のプラグを抜き、刃が回転していないことを確認します。
- 次に、ブレード ロック ボタンまたはレバーを押して、ブレードを所定の位置にロックします。
- アーバー ロック ボタンまたはレバーを使用して、ブレードをアーバーから解放できます。
- ブレードが緩んだら、ユーザーはそれを取り外して新しいものと交換できます。
- アーバボルトを締めて新しいブレードを所定の位置に固定し、操作を開始します。
Skil ワーム ドライブ ソーが過熱購入に進むどうなりますか?
- Skil ワーム ドライブが過熱している場合、モーターとそのコンポーネントの損傷を防ぐために、自動的にシャットダウンする場合があります。
- このような状況を防ぐには、鋸が適切に潤滑され、刃がきれいで鋭利であることを確認してください。
Skil ワーム ドライブ ソーのメンテナンス方法は?
- Skil ワーム ドライブ ソーを適切に維持するには、使用するたびにソーを清掃してください。
- また、ギアハウジングとギアに注油し、ブレード、コード、その他の部品に摩耗や損傷がないか確認してください。
- コンポーネントに定期的に注油する場合は常に適切なオイルを使用し、乾燥した涼しい場所に保管してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリューマシン長さドリルビット
- 空気油および水電磁弁
- 剛体カップリング
- チューブおよびコイル洗浄装置アクセサリ
- 壁の消火栓
- 明確な目的のACモーター
- 機械液
- 屋内備品
- 直線運動
- 騒音コントロール
- LAKELAND 襟付き耐薬品カバーオール
- MILLER-SMITH EQUIPMENT ガウジングのヒント
- BRADY ユニバーサルタグ、使用しないでください
- SPEEDAIRE 複動丸型エアシリンダ、ピボットマウント、ボア径 1-1/16 インチ
- PETERSEN PRODUCTS インフレ/デフレシステムキット
- SPEARS VALVES PVC MDW 排水廃棄物および固体アクセス カバー付きベント継手の床の清掃
- Arrow Pneumatics F5 シリーズ中間凝集フィルター
- REESE カプラーロック
- PHOENIX ロゴ
- WEG CSW遠心スイッチ