SKIL SPT70WM-22 丸鋸、10-1/4 インチ左ダイヤモンド
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
アイテム価格 | ウォームドライブ丸鋸 |
アンプ | 15.0 |
アーバーサイズ | ダイヤモンド |
ベベル容量 | 51度 |
ベベルストップ | 45度 |
ブレード径 | 10.25 " |
ブレード側 | 左 |
ブレーキの種類 | なし |
コード長 | 8ft。 |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
切込み深さ@ 45度 | 2-3 / 4」 |
切込み深さ@ 90度 | 3-11 / 16」 |
ハンドルタイプ | ウォームドライブスタイル |
無負荷RPM | 4600 |
指揮者の数 | 2 |
靴の素材 | マグネシウム |
工具長 | 20 25 / 64 " |
工具重量 | 16.5ポンド |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 10.6 |
船高(cm) | 34.8 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 22.35 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | アーバーサイズ | ブレード径 | 無負荷RPM | 指揮者の数 | 工具長 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT78W-01 | 120 | 13.0 | ダイヤモンド | 8.25 " | 4300 | 3指揮 | 18.5 " | 18.5ポンド | ¥63,016 | ||
SPT77W-72 | 120 VAC | 15.0 | ひし形 | 7.25 " | 5300 | 3 | 19.5 " | 14.2ポンド | - | 見積依頼
| |
SPT77WML-72 | 120 VAC | 15.0 | ひし形 | 7.25 " | 5300 | 3 | 19.5 " | 11.5ポンド | ¥55,502 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。