入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧サーモスタット |
エージェンシーコンプライアンス | エネルギーを意識 |
電池含む | はい |
バッテリバックアップ | はい |
色 | グレー |
制御範囲 | 45度99度 |
深さ | 1.125 " |
表示色 | グレー |
サイズを表示します。 | 4.81平方インチ |
タイプを表示します。 | LCD、バックライト付き |
ファンの切り替え | 自動オン |
グリーン認証またはその他の認定 | エネルギーを意識 |
高さ | 3.75 " |
キーパッドのロックアウト | はい |
取り付け場所 | 壁 |
装着タイプ | 水平な |
パワーメソッド | 電池 |
週あたりのプログラム | 7 |
リモートセンシング機能 | いいえ |
ステージヒート | 4 |
システム切り替え | オートヒートクールオフ |
温度XNUMX日あたりの設定 | 4 |
一時的なプログラムの上書き | はい |
ターミナル指定 | RC、RH、C、W / E、W2、Y、Y2、O / B / 6、G、L |
電圧 | 24 VAC |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.28 |
プロダクト | モデル | ステージヒート | エージェンシーコンプライアンス | 色 | ターミナル指定 | 幅(Width) | 制御範囲 | 深さ | タイプを表示します。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F97-1277 | 1 | - | ホワイト | RH、RC、C、Y、W、G、O、B、6、+、S、-、L | 5 15 / 16 " | 45度から99度F | 1.25 " | 逆光で | ¥46,866 | ||
1F78-151 | 1 | - | ホワイト | RH、RC、Y、W、G、O、B | 5.125 " | 45度から90度F | 1.125 " | LCD、バックライト付き | ¥13,217 | ||
1F85U-42NP | 4 | エネルギーを意識 | グレー | RC、RH、C、W / E、W2、Y、Y2、O / B / 6、G、L | 6" | 45度から99度F | 1.125 " | - | ¥18,506 | ||
1F85U-22PR | 2 | エネルギーを意識 | グレー | RC、RH、C、W / E、W2、Y、Y2、O / B / 6、G、L | 6" | 45度99度 | 1.125 " | LCD、バックライト付き | ¥28,649 | ||
1F83C-11NP | 1 | プログラム可能なエネルギーを意識 | グレー | RC、RH、C、W、Y、O / B、G | 6" | 45度から99度F | 1.125 " | - | ¥11,447 | ||
1F83C-11PR | 1 | エネルギーを意識 | グレー | RC、RH、C、W、Y、OB、G | 6" | 45度99度 | 1.125 " | LCD、バックライト付き | ¥21,764 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。