TRI-ARC KDSR108246-D2 ローリングラダー未組み立て手すりプラットフォーム高さ 80 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 足踏みペダル |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 74 " |
ベース幅 | 34 " |
裾幅 | 35 " |
クライミングアングル | 56度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 42 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 8 |
全体の高さ | 116 " |
プラットフォームの深さ | 20 " |
プラットフォーム高さ | 80 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 93.44 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 302.26 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
モデル | 基本深度 | ベース幅 | 裾幅 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | トレッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDSR106246-D2 | 59 " | 34 " | 35 " | 6 | 96 " | 60 " | 穴あき | ¥214,756 | 見積依頼
|
KDSR10746-D2 | 67 " | 34 " | 35 " | 7 | 106 " | 70 " | 穴あき | ¥227,895 | 見積依頼
|
KDSR110246-D2 | 86 " | 34 " | 35 " | 10 | 136 " | 100 " | 穴あき | ¥304,720 | 見積依頼
|
KDSR111246-D2 | 94 " | 34 " | 35 " | 11 | 146 " | 110 " | 穴あき | ¥308,807 | 見積依頼
|
KDSR112246-D2 | 100 " | 34 " | 35 " | 12 | 156 " | 120 " | 穴あき | ¥361,749 | 見積依頼
|
KDSR113246-D2 | 107 " | 39 " | 40 " | 13 | 166 " | 130 " | 穴あき | ¥430,850 | 見積依頼
|
KDSR114246-D2 | 114 " | 39 " | 40 " | 14 | 176 " | 140 " | 穴あき | ¥380,120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。