TRI-ARC
フィルタ
マテリアルハンドリング
マテリアルハンドリング フィルタ
はしごプラットフォームと足場全ラインナップを見る
クロスオーバーはしご 作業者が周りを回ったり通り抜けたりすることなく、障害物や危険な領域を安全に歩くことができるように設計されたアルミニウム/鋼製のはしご。 プラットフォームの高さより下に2インチのクリアランスを提供し、50度、75度、および90度のクライミング角度のバリエーションで利用可能
クロスオーバーラダーアクセサリー ブリッジスパン、構成可能なクロスオーバーブリッジ、レッグキット、クロスオーバーターンプラットフォーム、ガードレールエンクロージャー、鋸歯状プラットフォームが含まれます。 クロスオーバーラダーでの使用に適しています
ドックはしご 事故を防ぐために、各ラングの間に1インチの間隔と1インチの長さのガードレール(ウォークスルーモデルの場合)を備えた16-12 / 42インチ幅のチューブ鋼構造を特徴とするOSHA準拠のはしご。 アルミニウムと灰色の粉体塗装仕上げで利用可能
ラダーアクセサリー はしごの作業者の安全性をさらに高めるために使用される、構成可能なクロスオーバーはしご脚キット、手すり、脚サポート、プラットフォームなどの追加アクセサリ
はしご安全ケージ ローリングラダーアクセサリー 全方向の操作性、カンチレバーサポートの変換、ディープトップおよびストックピッキングシェルフキットが含まれています。 ローリングはしごでの使用に最適です。 100ポンドおよび150ポンドの定格荷重をご用意
ローリングラダー 組み立て済み/未組み立てのはしごは、快適な前向き降下を可能にする安全角度 (50 または 56 度) の傾斜で設計されています。 トラクションとキャスター/フットペダル/チルトアンドロール作動モードを向上させる穴あき/グリップストラットトレッドを備え、携帯性が向上します。
足場 階段ユニット 足場が強化され、作業プラットフォームや足場に簡単にアクセスできるように設計されています。 事故防止のための手すりと前方降下装置を装備
作業プラットフォーム 高所での日常的なメンテナンスや点検作業時の落下防止と腰の疲労の軽減に使用されます。 意図しない動きを防ぐステップロック (手すりモデル) と、持ち運びを容易にする 4 インチキャスター (一部のモデル) を備えています。
トライアークについて
Tri-Arc は、American Ladder Institute の会員であり、70 年以上にわたり金属加工製品を提供してきました。 同社の広範な製品ラインには、ドック、クロスオーバー、ローリングラダーが含まれます。 階段ユニット。 踏み台; 作業プラットフォームと関連アクセサリ。 Tri-Arc ローリングはしごは、OSHA および ANSI 規格に準拠して設計されており、図書館、倉庫、倉庫の高い場所や狭い通路にアクセスするための安全なプラットフォームを提供します。 これらのはしごは、偶発的な落下や怪我を防ぐ穴あき/鋸歯状のトレッドデザインと、均等な荷重分散のためのスプリング式ロックキャスターを備えています。 最大耐荷重 600 ポンドのアルミニウム、ポリウレタン、スチールのバリエーションが用意されています。Tri-Arc は、建設現場や建物の修理で作業員に最適な高さを提供することで、腰の疲労や怪我を軽減するために使用される階段ユニットとステップ スタンドも提供しています。動作します。 一部のモデルには、安全性を高めるための手すりと滑り止めの脚が装備されており、水平な安定性が向上し、スツールの不必要な動きを防ぎます。