TRI-ARCローリングラダー、組み立てられていない
形式 | モデル | 基本深度 | ベース幅 | 裾幅 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | トレッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDSR106242-D2 | 59 " | 34 " | 34 " | 6 | 96 " | 60 " | 鋸歯状 | ¥314,933 | 見積依頼
|
A | KDSR106246-D2 | 59 " | 34 " | 35 " | 6 | 96 " | 60 " | 穴あき | ¥214,756 | 見積依頼
|
A | KDSR107242-D2 | 66 " | 34 " | 34 " | 7 | 106 " | 70 " | 鋸歯状 | ¥231,588 | 見積依頼
|
A | KDSR10746-D2 | 67 " | 34 " | 35 " | 7 | 106 " | 70 " | 穴あき | ¥227,895 | 見積依頼
|
A | KDSR108246-D2 | 74 " | 34 " | 35 " | 8 | 116 " | 80 " | 穴あき | ¥270,446 | 見積依頼
|
A | KDSR108242-D2 | 74 " | 34 " | 34 " | 8 | 116 " | 80 " | 鋸歯状 | ¥285,019 | 見積依頼
|
A | KDSR110242-D2 | 86 " | 34 " | 34 " | 10 | 136 " | 100 " | 鋸歯状 | ¥334,060 | 見積依頼
|
A | KDSR110246-D2 | 86 " | 34 " | 35 " | 10 | 136 " | 100 " | 穴あき | ¥304,720 | 見積依頼
|
A | KDSR111246-D2 | 94 " | 34 " | 35 " | 11 | 146 " | 110 " | 穴あき | ¥308,807 | 見積依頼
|
A | KDSR111242-D2 | 94 " | 34 " | 34 " | 11 | 146 " | 110 " | 鋸歯状 | ¥354,082 | 見積依頼
|
A | KDSR112246-D2 | 100 " | 34 " | 35 " | 12 | 156 " | 120 " | 穴あき | ¥361,749 | 見積依頼
|
A | KDSR112242-D2 | 100 " | 34 " | 34 " | 12 | 156 " | 120 " | 鋸歯状 | ¥439,097 | 見積依頼
|
A | KDSR113246-D2 | 107 " | 39 " | 40 " | 13 | 166 " | 130 " | 穴あき | ¥430,850 | 見積依頼
|
A | KDSR113242-D2 | 107 " | 39 " | 39 " | 13 | 166 " | 130 " | 鋸歯状 | ¥422,056 | 見積依頼
|
A | KDSR114246-D2 | 114 " | 39 " | 40 " | 14 | 176 " | 140 " | 穴あき | ¥380,120 | |
A | KDSR114242-D2 | 114 " | 39 " | 39 " | 14 | 176 " | 140 " | 鋸歯状 | ¥438,100 | 見積依頼
|
A | KDSR115242-D2 | 121 " | 39 " | 39 " | 15 | 186 " | 150 " | 鋸歯状 | ¥468,551 | 見積依頼
|
A | KDSR115246-D2 | 121 " | 39 " | 40 " | 15 | 186 " | 150 " | 穴あき | ¥452,440 | 見積依頼
|
ローリングラダー、組み立てられていない
Tri-Arc ローリングまたは移動式はしごにはキャスターが装備されており、倉庫、加工施設、倉庫内やその周囲の場所から場所へ簡単に移動できます。 組み立てられた形で提供されるこれらのスチール製ローリングはしごは、ANSI および OSHA の規制に厳密に準拠しており、はしごを所定の位置に固定する足踏み式の安全ロックを備えています。 これらのはしごのガードと手すりは、高所での事故や怪我を防ぐというさらなる利点をもたらします。 一部のモデルでは、はしごを平らな傾斜構造に簡単に折りたたむことができるため、使用後の保管が簡単になります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 保護ゴーグル
- クラスRK1ヒューズ
- パイプ/チューブブラシ
- ローレットツール
- ステンレス鋼球ストック
- ランプ
- 手のこぎりとのこぎり
- ストレージロッカー
- コードレスツール
- 熊手と栽培ツール
- ELESA ピボットヒンジ、全面実装
- LAMP 取り外し不可能なリフトオフヒンジ
- APEX-TOOLS スクエアリセスインサートビット
- BRADY 化学ラベル、塩化メチレン
- DEWALT セルフフィードビットキット
- KIPP K0154シリーズ、1 / 4-20ネジサイズスターグリップノブ
- BANJO FITTINGS ピンチバルブ、EPDM
- AIRMASTER FAN 自動シャッター付きCWFモデルベルトドライブキャビネットファン
- VESTIL HYD シリーズ DC 電源の Hefti-Lifts
- WEG ODP AC 汎用モーター