入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧WiFiサーモスタット |
電池含む | いいえ |
バッテリバックアップ | いいえ |
色 | ホワイト |
深さ | 1.187 " |
ファンの切り替え | 毎時自動 |
高さ | 4 47 / 64 " |
キーパッドのロックアウト | はい |
パワーメソッド | ハードワイヤー |
週あたりのプログラム | 7、5-2、または5- 1-1日 |
リモートセンシング機能 | はい |
ステージヒート | 3 |
システム切り替え | オートヒートクールオフ緊急事態 |
温度XNUMX日あたりの設定 | 4 |
一時的なプログラムの上書き | はい |
ターミナル指定 | RH、RC、W1 / O / B、W2、AUX、Y1、Y2、G、S1、S2、SC |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ステージヒート | ターミナル指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
I2010WH | 2 | RH、RC、W1 / O / B、W2、AUX、Y1、G、S1、S2、SC | ¥53,622 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。