入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧サーモスタット |
電池含む | はい |
バッテリバックアップ | はい |
色 | ホワイト |
制御範囲 | 50度から90度F |
深さ | 1-5 / 16」 |
表示色 | 青 |
サイズを表示します。 | 8平方インチ |
タイプを表示します。 | LCD、バックライト付き |
ファンの切り替え | 自動オン |
高さ | 4 5 / 16 " |
キーパッドのロックアウト | はい |
装着タイプ | 水平な |
パワーメソッド | ハードワイヤード/バッテリー/パワースティーリング |
週あたりのプログラム | 7、5-2、5-1-1、またはプログラム不可 |
リモートセンシング機能 | はい |
ステージヒート | 3 |
システム切り替え | オートヒートクールオフ補助セットバック |
温度XNUMX日あたりの設定 | 4、2、1、0 |
一時的なプログラムの上書き | はい |
ターミナル指定 | C、W1(B / O)、W2(AUX)、G、A、E、Y1、Y2、RH、RC、SC、S1、S2、S3 |
電圧 | 24 VAC |
幅(Width) | 5 23 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 33.58 |
船の長さ(cm) | 26.44 |
船幅(cm) | 19.61 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
T8532-001 | ¥26,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。