ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Branch Tee Low Lead Brass
形式 | モデル | 圧縮ねじサイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700072-0502 | 5/16-24 x 1/2-24 | 300のプサイ | 1 / 8 " | 5 / 16 " | ¥3,055 | |
A | 700072-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300のプサイ | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥2,448 | |
A | 700072-0404 | 7 / 16-24 | 300のプサイ | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥3,302 | |
A | 700072-0504 | 7/16-24 x 1/2-24 | 300のプサイ | 1 / 4 " | 5 / 16 " | - | 見積依頼
|
A | 700072-0808 | 11 / 16-20 | 200のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥6,428 | |
A | 700072-1008 | 11/16-20 x 13/16-18 | 150のプサイ | 1 / 2 " | 5 / 8 " | ¥7,110 |
ブランチティーローリードブラス
Anderson Metals の鍛造ラン T シャツは、化学物質の移送、食品および飲料の加工、農業用途におけるパイプやその他の配管継手との使用に適しています。 これらの鍛造ランフィッティングは、それぞれ 300 psi と 250 °F の圧力と温度に対応できる真鍮ボディを備えています。 これらのブランチ ティーは、1/8 ~ 1/2 インチ (パイプ) および 5/16 ~ 1/2 インチ (チューブ) のサイズ バリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーカッター
- プレートおよびビームリフティングクランプ
- 圧力スイッチトランスデューサの組み合わせ
- モーターレインシールド
- 土壌ガス/蒸気プローブキット
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- スターターとコンタクター
- スプリング
- 油圧モーター
- フレキシブルインペラーポンプ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 電気フロアボックス、真ちゅう仕上げのスチール構造
- EAZYPOWER フィリップスインパクトインサートビット
- AMERICAN TORCH TIP グースネック300アンペア
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS エンクロージャーパネル付きの4面XNUMX棚カート
- SPEARS VALVES ダブル コンテインメント アクセス ティー PVC スケジュール 80 x PVC スケジュール 80
- Stafford Mfg シグニチャー・シリーズ、ツーピース・スプリット・スチール・リジッド・シャフト・カップリング
- ARO カップ
- HUMBOLDT ネジ付きボタンアダプター
- ZIP UP 粘着マット
- BALDOR / DODGE 3V細幅Vベルト