Hubbell 配線装置-KELLEMS 電気床ボックス、真鍮仕上げのスチール構造
形式 | モデル | タイプ | コンジットサイズ | 高さ | 幅(Width) | アイテム価格 | 長さ | ギャングの数 | 開口部サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B2422 | 真ちゅうカラー付き2ギャングフラッシュ長方形 | (6)同心1/2 "および3/4"、(4)同心1/2 "、3/4"、同心3/4 "、1"、1 1/4 " | 2.74 " | 6.44 " | フロアボックス | 4.38 " | 2 | 4.5 " | ¥34,197 | |
B | S1PT4X4BRS | 4 x 4、真ちゅう仕上げ | (3)3/4 " | 12 17 / 32 " | 8" | 耐火性のポークスルーシステム | 8" | 1 | 8" | ¥192,765 | |
C | S1PTBRS | デュアルスタイルライン、真ちゅう仕上げ | (2)1 " | 15.593 | 8" | 耐火性のポークスルーシステム | 8" | 2 | 8" | ¥162,951 |
電気フロアボックス、真ちゅう仕上げのスチール構造
Hubbell Wiring Device-Kellems 電気フロア ボックスは、部屋やオフィスの床に設置するのに最適で、付属の複数のソケットに配線接続を組み込みます。 これらは、優れた耐食性を提供する真鍮またはアルミニウム仕上げカバーを備えたスチール構造を特徴とし、電気コンポーネントを 1 か所に組み合わせるための 2 つまたは XNUMX つのグループを提供し、電気へのアクセスが容易になります。 フロアボックスには、火災時に膨張して防火シールを形成し、熱伝達を防止する円形の耐火性突き抜け穴も含まれています。 これらのポークスルーは、あらゆるブランドのカバー フランジとサブプレートを受け入れ、改造や新規建設に最適です。 の B2422フラッシュコンクリート長方形フロアボックス 経済的で軽量で完全に調整可能で、複数のコンジットサイズを可能にするコンクリートノックアウトを備えています。 耐久性を向上させるために真ちゅう製のカラートップが付属しており、長方形の形状で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水飲み場の部品
- アルミブランクフラットバープレートとシートストック
- フックアップワイヤー
- ヤードランプ
- シャープコンテナ
- ポンプモーター
- 電子
- ホースとスプリンクラーシステム
- ホースよだれかけと消火栓
- プールとスパポンプ
- YALE リムスクエアボルト、ステンレス鋼
- JARKE モジュラースタッキングラック
- VULCAN フィン付き管状エアダクトヒーター
- SNAP-LOC 頑丈な牽引ストラップ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS アイアンマン、22ゲージ、クローズドスチールシェルフ
- AIRMASTER FAN HRSM シリーズ モバイル自給式霧化ファン
- WATTS ロッキングレバーハンドルキット
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 製作フィッティング 30 度。 エルボ、ガスケット×インロー
- ENERPAC STCシリーズ 内蔵式油圧カッターセット
- VESTIL SWAシリーズ手動マスト