入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアボックス |
容量 | ギャングあたり35 |
コンジットサイズ | (6)同心1/2 "および3/4"、(4)同心1/2 "、3/4"、同心3/4 "、1"、1 1/4 " |
高さ | 2.74 " |
長さ | 4.38 " |
材料 | 鋼 |
ギャングの数 | 2 |
開口部サイズ | 4.5 " |
形状 | 長方形の |
タイプ | 真ちゅうカラー付き2ギャングフラッシュ長方形 |
幅(Width) | 6.44 " |
船の重量(kg) | 1.83 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | コンジットサイズ | 高さ | 幅(Width) | アイテム価格 | 長さ | ギャングの数 | 開口部サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1PT4X4BRS | 4 x 4、真ちゅう仕上げ | (3)3/4 " | 12 17 / 32 " | 8" | 耐火性のポークスルーシステム | 8" | 1 | 8" | ¥192,765 | ||
S1PTBRS | デュアルスタイルライン、真ちゅう仕上げ | (2)1 " | 15.593 | 8" | 耐火性のポークスルーシステム | 8" | 2 | 8" | ¥162,951 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。