入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧サーモスタット |
電池含む | はい |
バッテリバックアップ | はい |
色 | ホワイト |
制御範囲 | 華氏40度から華氏90度まで加熱、華氏50度から99度まで冷却 |
深さ | 1.25 " |
ディスプレイ | デジタルバックライト |
ファンの切り替え | 自動オン |
高さ | 3" |
装着タイプ | 垂直 |
パワーメソッド | 有線/バッテリー |
ステージヒート | 2 |
システム切り替え | ヒートクールオフ緊急事態 |
ターミナル指定 | R、C、Y、G、O、B、AUX、E、L |
電圧 | 20から30 VACへ |
幅(Width) | 5.38 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ステージヒート | 制御範囲 | 深さ | ターミナル指定 | 電圧 | 幅(Width) | ディスプレイ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T87K1007 | - | 40度から90度F | 1.75 " | R、Y、W | 20 VAC〜30 VAC | - | - | - | ¥15,465 | ||
T8034N1007 | - | 50度から90度F | 1.5 " | R、RC、Y、W、G、O、B | - | 4 23 / 32 " | - | 2 27 / 32 " | ¥14,996 | ||
T822K1018 | - | 50度から90度F | 1.375 " | R、W | 20 VAC〜30 VAC | 2.875 " | - | 4.75 " | ¥14,645 | ||
T834N1002 | - | 50度から90度F | 1-1 / 3」 | R、RC、Y、W、G、O、B | 20 VAC〜30 VAC | 2.875 " | - | 4.75 " | ¥14,203 | ||
TH1110DV1009 / U | 1 | 華氏40度から華氏90度まで加熱、華氏50度から99度まで冷却 | 1.125 " | R、C、Y、W、G | 20から30 VACへ | 2.875 " | デジタルバックライト | 4 11 / 16 " | ¥11,823 | ||
TH8320R1003 | 3 | 40度から99度F | 1.125 " | R、RC、C、Y、Y2、WO / B、AUX-W2、G、L、E、S1、S2 | 20から30 VACへ | 4 15 / 16 " | - | 4.625 " | ¥75,426 | ||
T812A1002 | - | 50度から90度F | 1.25 " | R、W | 24 VAC | 3" | - | 3" | ¥7,282 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。