Honeywell T812a1002 | 低 V サーモスタット 加熱専用 水平 | 5ae54 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HONEYWELLT812A1002低Vサーモスタット熱のみ水平| AE3AEA 5AE54

HONEYWELL T812A1002 低 V サーモスタット 加熱専用 横型

在庫あり
アイテム:AE3AEA モデル:T812A1002相互参照:5AE54

入手する 5月 14, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,282 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格低電圧サーモスタット
ホワイト
制御範囲50度から90度F
深さ1.25 "
ファンの切り替えいいえ
高さ3"
取り付け水平な
パワーメソッドハードワイヤー
システム切り替えいいえ
ターミナル指定R、W
電圧24 VAC
幅(Width)3"

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)11.43
船の長さ(cm)8.13
船幅(cm)3.3
HSコード9032100090
原産国CN

商品の詳細:

  • 750mV互換(いいえ)
  • 自動切り替え(いいえ)
  • デュアルトランス互換(いいえ)

製品バリエーション

プロダクトモデルステージヒート制御範囲深さターミナル指定電圧幅(Width)ディスプレイ高さ価格
HONEYWELLT87K1007低VサーモスタットハードワイヤードのみHgフリーホワイト| AA8ZKU 1AYP9 T87K1007-40度から90度F1.75 "R、Y、W20 VAC〜30 VAC---¥15,465
HONEYWELLT8034N1007低Vサーモスタット1時間1cHgフリーホワイト| AA9YTY 1JUB1 T8034N1007-50度から90度F1.5 "R、RC、Y、W、G、O、B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "¥14,996
HONEYWELLT822K1018低VサーモスタットHのみHgフリー垂直| AA9YTZ 1JUB2 T822K1018-50度から90度F1.375 "R、W20 VAC〜30 VAC2.875 "-4.75 "¥14,645
HONEYWELLT834N1002低Vサーモスタット1h1cHgフリー垂直| AA9YUA 1JUB3 T834N1002-50度から90度F1-1 / 3」R、RC、Y、W、G、O、B20 VAC〜30 VAC2.875 "-4.75 "¥14,203
HONEYWELL TH1110DV1009/U 垂直非プログラム可能サーモスタット、バックライト付き LCD ディスプレイ | AC2AQH 2HFF4 TH1110DV1009 / U1華氏40度から華氏90度まで加熱、華氏50度から99度まで冷却1.125 "R、C、Y、W、G20から30 VACへ2.875 "デジタルバックライト4 11 / 16 "¥11,823
HONEYWELLTH3210D1004デジタルサーモスタット2h1cHp非プログラム| AC2AQM 2HFF8 TH3210D10042華氏40度から華氏90度まで加熱、華氏50度から99度まで冷却1.25 "R、C、Y、G、O、B、AUX、E、L20から30 VACへ5.38 "デジタルバックライト3"¥25,521
HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000、RedLINK デジタル サーモスタット付き、24V | AD8WWJ 4NE59 TH8320R1003340度から99度F1.125 "R、RC、C、Y、Y2、WO / B、AUX-W2、G、L、E、S1、S220から30 VACへ4 15 / 16 "-4.625 "¥75,426

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HONEYWELL T812A1002 低 V サーモスタット 加熱専用 横型
¥7,282 /単価